Brocha de cerdas de turón

Ref.: 069308225
Ver todas las versiones
OBLIQLINR-PROFI-CHS-MIX-SZ25
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

OBLIQLINR-PROFI-CHS-MIX-SZ25
Brocha de cerdas de turón
puntas de fibra extrafinas
Brocha de cerdas de turón para recortar y dibujar líneas precisas y finas gracias a las puntas de fibra fina

No se hincha en el agua

  • Al utilizar cerdas sintéticas especialmente desarrolladas, el cepillo no se hincha en el agua

Gran comodidad de uso

  • El mango de haya de grano fino y crudo es cómodo cuando se sostiene

Adecuado para dibujar líneas rectas, así como para una preparación y recorte limpios de bordes y contornos

Longitud de las cerdas

27 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Material del casquillo

Hojalata
Más Información

Color de cerda

Negro
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Grosor del cepillo

0
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Código del sistema armonizado

96034010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.250 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069308225

Ficha Técnica

32409171.pdf
Scroll to top