El elemento se monta frente a la bisagra, ya sea a través de un orificio frontal en el cuerpo del mueble o con las placas adaptadoras disponibles en diferentes colores.
Material |
POM / PA 6 / ST |
Longitud |
80 |
Color |
Negro |
Longitud de recorrido |
37 mm |
Diámetro |
10 mm |
Peso del producto (por artículo) |
9.562 g |
Catálogo General |
0683439197 |