Adaptador lineal largo

Ref.: 0683439200
Ver todas las versiones
SOPORTE-LINEAL-HNGE-LONG-BLACK

Descripción

SOPORTE-LINEAL-HNGE-LONG-BLACK
Adaptador lineal largo
Solución de diseño
  • Para fijar con tornillos ASSY de 3,5 mm de diámetro

Material

POM / PA 6
Más Información

Longitud

89 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.362 g
Más Información
Scroll to top