Material |
53 % de poliuretano, 47 % de poliamida, recubrimiento de PU |
Instrucciones para el cuidado |
Limpieza en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía |
Lavable a |
40°C |
Color |
Amarillo |
Tamaño |
XXL |
Peso de revestimiento de acolchado por m² |
170 g |
Peso del tejido por m2 |
170 g |
Estándar EN |
343 |
Peso del producto (por artículo) |
362.000 g |
Catálogo General |
M012016004 |