Peto impermeable de protección contra la intemperie

Ref.: M012016002
Ver todas las versiones
PETO-LLUVIA-PU-EN-343-AMARILLO-L

Descripción

PETO-LLUVIA-PU-EN-343-AMARILLO-L
Peto impermeable de protección contra la intemperie
Clásico y práctico peto impermeable con un ajuste cómodo. Excelente regulación térmica y una óptima protección contra la intemperie.
  • Tirantes elásticos con hebillas
  • Tobillera ajustable con botones de presión, revestimiento de PU
  • Cumple con los requisitos de la Asociación alemana de seguros de responsabilidad civil de empresarios relativos a la ropa impermeable en obras
  • Certificado EN 343 de clase 3/2

Material

53 % de poliuretano, 47 % de poliamida, recubrimiento de PU
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

170 g
Más Información

Peso del tejido por m2

170 g
Más Información

Estándar EN

343
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.500 g
Más Información
Scroll to top