Perfil de abrazadera de cristal

Ref.: 0684575111
PERFIL-SUJ-VIDRIO-GSB25/50-GT6MM-2500

Descripción

PERFIL-SUJ-VIDRIO-GSB25/50-GT6MM-2500
Perfil de abrazadera de cristal
Para herraje de puertas correderas GSB 25/50
  • Material: Plástico

Se puede utilizar para el grosor de material máximo

6 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Longitud útil

2480 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor del material mínimo

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

391620000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información
Scroll to top