Carril para corredera

Ref.: 0684570112
PERFIL-CRISTAL-GSB25/50-SILV-2500

Descripción

PERFIL-CRISTAL-GSB25/50-SILV-2500
Carril para corredera
Para herraje de puertas correderas GSB 25/50
  • Material: Aluminio

Para cristales de entre 5 y 8 mm de grosor

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Longitud útil

2480 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

760429900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

625.000 g
Más Información
Scroll to top