Conducto de alimentación

Ref.: 0957510256

PERFIL-CON-ENCHUFE-PN-2X230V-RAL7035FS

Descripción

PERFIL-CON-ENCHUFE-PN-2X230V-RAL7035FS
Conducto de alimentación
Para disposición optimizada de las tomas de alimentación, aire comprimido o datos
  • El conducto de alimentación se puede equipar, extender o convertir individualmente
  • El conducto está enganchado al perfil de montaje y se asienta directamente en la superficie de trabajo
  • Montaje robusto y posición de ahorro de espacio
  • De chapa de acero
  • Incluye elementos de alimentación y suministro
  • Paneles frontales desmontables individualmente

En estaciones de trabajo que utilizan herramientas eléctricas o herramientas neumáticas, y otros equipos eléctricos como ordenadores.


El conducto de alimentación se suministra sin cableado. La instalación debe llevarla a cabo un profesional.

Número de tomas (conector de seguridad)

2 Uds
Más Información

Profundidad

116 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Anchura

1940 mm
Más Información

Color

Light grey RAL 7035, estructurado
Más Información

Número de acoplamientos de aire comprimido

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 kg
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

1940 x 116 x 150 mm
Más Información
Scroll to top