Profundidad |
62 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Flujo luminoso |
1860 lm |
Tipo de lámpara |
LED de 28 vatios |
Longitud |
1150 mm |
Anchura |
75 mm |
Color |
Aluminio (material de base) |
Peso |
5 kg |
Tipo de conexión |
Conector de seguridad |
Longitud del cable |
3 m |
Tensión nominal |
230 V |
Peso del producto (por artículo) |
5.000 kg |
Catálogo General |
0957510600 |