Perfil final lateral y de marco

Ref.: 0684575422
PERFIL-CIERRRE-GSB25/50-SILVER-2500

Descripción

PERFIL-CIERRRE-GSB25/50-SILVER-2500
Perfil final lateral y de marco
Para herraje de puertas correderas GSB 25/50
  • Material: Aluminio

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Longitud útil

2480 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información
Scroll to top