Grip bandeja de lápiz OrgaAer

Ref.: 0684602835
Ver todas las versiones

PENTROFFIC-PLA-SILVGREY

Descripción

PENTROFFIC-PLA-SILVGREY
Grip bandeja de lápiz OrgaAer

Dimensiones de la instalación: 392 mm

Revestimiento antideslizante y de agarre silencioso en la base

Componentes blandos rociados

Sin reducción de la profundidad aprovechable

Se ajusta a la extensión parcial OrgaAer

Configuración personalizada

Montaje sin herramientas

Montaje y desmontaje rápidos


Plazo de entrega: 5 días laborables

Profundidad

478 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Código del sistema armonizado

39261000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

590.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

370 x 30 x 478 mm
Más Información
Scroll to top