Se ajusta a la extensión parcial OrgaAer

Ref.: 0684602816
Ver todas las versiones

SP-OFFIC-PENTRPLA-SOFTCL

Descripción

SP-OFFIC-PENTRPLA-SOFTCL
Se ajusta a la extensión parcial OrgaAer
Deslizamiento con ayuda de posicionamiento integrada para una instalación rápida y fácil
  • Adecuado para estantes de material extraíble de acero o plástico, panel inferior antideslizante y de absorción de ruido
  • Excelentes propiedades de funcionamiento
  • Con sistema de cierre suave integrado o mecanismo autorretráctil

Incluye: 1 extensión para izquierdas y derechas


La mejora de los productos con ayuda de posicionamiento se introducirá sucesivamente a partir de octubre de 2023.


Plazo de entrega: 5 días laborables


Antes de pegar el gabinete, instale la diapositiva de extensión única.

Compatible con

Material de las piezas extraíbles: plástico
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Guía de extracción parcial
Más Información

Capacidad de carga

25 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1050.000 g
Más Información
Scroll to top