PEN-LIGHT

Ref.: 0827500021
Ver todas las versiones
PEN-LIGHT 6+1 LED 150LM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PEN-LIGHT 6+1 LED 150LM
PEN-LIGHT
6 + 1 LED 150LM
Linterna de bolsillo elegante y ligera con imán y clip con carcasa de aluminio y plástico

Luz principal con 6 LED SMD

Foco en la parte inferior

Foco, luz principal, apagado

Cambio de modo

Estado de carga de la batería

Testigo luminoso

Corto tiempo de carga, larga duración de la luz

La última tecnología en baterías de polímero de litio


Batería de polímero de litio: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Sí
Más Información

Material

ALU/PLA
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

20.5 g
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

177 mm
Más Información

Nivel de potencia

3 W
Más Información

Número de luces laterales de LED

1 Uds
Más Información

Anchura

19.5 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de luces principales de LED

6 Uds
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tiempo de carga

2.5 h
Más Información

Temperatura de color

6000 K
Más Información

Tensión nominal

5 V/CC
Más Información

Nivel de potencia de la luz lateral

1 W
Más Información

Luz lateral del flujo luminoso

70 lm
Más Información

Período luminoso de luz principal

3 h
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

70
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Diseño

Manguito de aluminioResistente a impactos
Más Información

Nivel de potencia de la luz principal

3 W
Más Información

Peso de la base de apoyo

14 g
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Diámetro

23 mm
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

7 Uds
Más Información

Luz principal del flujo luminoso

150 lm
Más Información

Período luminoso de luz secundaria

6 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

20.5 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

800 mAh
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0827500021

Ficha Técnica

32410982.pdf

Manual instrucciones

Y12023091202000004215716cecc498d
Scroll to top