PEGAMENTO SUPER RÁPIDO 50G Pegamento rápido Klebfix Para pegar piezas de metal, plástico y caucho entre sí en cuestión de segundos
Cierre especial inteligente
Dispensación precisa
Las puntas no se taponan
Pega en segundos
Es posible un procesamiento posterior inmediato
Reparaciones rápidas
Es posible realizar diseños sencillos sin materiales de fijación adicionales
Alto nivel de resistencia al paso del tiempo y las condiciones climáticas
Sin disolvente ni silicona
Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.
Pegamento superrápido para adherir piezas de metal, plástico y caucho entre sí.
Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.
Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.
Debido a la presión de vapor del líquido adhesivo, el secado lento del exceso de producto en torno al área adhesiva puede resultar en un residuo blanco (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar, por ejemplo, con isopropanol o acetona. Sin embargo, es muy importante observar que las superficies de las piezas que se van a limpiar también sean resistentes a estos disolventes. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.
Acero inoxidable (metal)Acero/acero inoxidable (metal)Aluminio (metal)CarbonoCerámica (materiales de vidrio y cerámica)Cobre (metal)Corcho (madera y materiales)EPDM (plástico)Esmalte (materiales de vidrio y cerámica)Espejos (materiales de vidrio y cerámica)Fibra de carbonoGFRP (plástico)Goma (plástico)Goma celularNeoprenoPOMPiedra artificial (piedra y materiales para obra)Piedra natural (mármol, granito) (piedra y materiales para oPoliamida (nailon) (plástico)Policarbonato (plástico)Porcelana (vidrio y materiales cerámicos)SBRVidrio (vidrio y materiales cerámicos)
Más Información
Olor/fragancia
Picante
Más Información
Punto intermitente mínimo
87 °C
Más Información
Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte
14 N/mm²
Más Información
Capacidad de elasticidad
2 %
Más Información
Base química
Éster de ácido cianoacrilato
Más Información
Resistencia a temperatura mínima
-30 °C
Más Información
Tamaño del espacio de pegado
0.10 mm
Más Información
Condiciones de densidad
de acuerdo con DIN 51757
Más Información
Color
Transparente
Más Información
Viscosidad mínima
20 mPas
Más Información
Tamaño máximo del espacio de pegado
0.1 mm
Más Información
Fuerza inicial máxima
7 s
Más Información
Viscosidad máxima
40 mPas
Más Información
Bajas emisiones
No
Más Información
Vida útil desde la producción
15 mes
Más Información
Sin silicona
Sí
Más Información
Punto de ablandamiento
165 °C
Más Información
Resistencia mínima a la tracción
1700 N/mm²
Más Información
Condiciones de viscosidad
a 25°C
Más Información
Densidad
1.06 g/cm³
Más Información
Se puede utilizar con productos alimenticios
Sí
Más Información
Temperatura de procesamiento mínima
5 °C
Más Información
Resistencia a temperatura máxima
80 °C
Más Información
Resistencia inicial máxima
60 s
Más Información
Sin disolventes
Sí
Más Información
Condiciones de combinación de resistencia a la tensión y al
según EN 1465
Más Información
Condiciones de temperatura máxima
80 °C
Más Información
Temperatura de procesamiento máxima
35 °C
Más Información
Contenido
47.1 ml
Más Información
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción
https://www.wurth.es/pegamento-super-rapido-50gr0893090PEGAMENTO SUPER RÁPIDO 50GPEGAMENTO SUPER RÁPIDO 50G<br>Pegamento rápido Klebfix<br>Para pegar piezas de metal, plástico y caucho entre sí en cuestión de segundos<br><p class="level1">Cierre especial inteligente</p><ul><li>Dispensación precisa</li><li>Las puntas no se taponan</li></ul><P></P><p class="level1">Pega en segundos</p><ul><li>Es posible un procesamiento posterior inmediato</li><li>Reparaciones rápidas</li><li>Es posible realizar diseños sencillos sin materiales de fijación adicionales</li></ul><P></P><p class="level1">Alto nivel de resistencia al paso del tiempo y las condiciones climáticas</p><P></P><p class="level1">Sin disolvente ni silicona</p><br><P>Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.</P><br><P>Pegamento superrápido para adherir piezas de metal, plástico y caucho entre sí.</P><br><ul><li>Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.</li><br/><li>Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.</li><br/><li>Debido a la presión de vapor del líquido adhesivo, el secado lento del exceso de producto en torno al área adhesiva puede resultar en un residuo blanco (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar, por ejemplo, con isopropanol o acetona. Sin embargo, es muy importante observar que las superficies de las piezas que se van a limpiar también sean resistentes a estos disolventes. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/348px/20581624.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/200px/20581624.jpg08998100893223505089314108930915089309208930990520891651/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Adhesivos/Productos/Químicos/Adhesivos/Pegamentos rápidos/Productos/Químicos/Adhesivos/Pegamentos rápidos/Pegamento rápido1708112580000