PEGAMENTO SUPER RÁPIDO FLEXIBLE, 20 G Pegamento rápido Klebfix FLEX Pegamento rápido negro resistente a la par que flexible con excelente resistencia térmica.
Pega en segundos
Gran estabilidad térmica
Alto grado de resistencia a impactos y descamación
Mayor resistencia a la humedad
Sin disolvente ni silicona
La forma de botella ergonómica permite el manejo sencillo con una mano
Práctico tapón especial que permite un trabajo limpio sin obstrucción de la abertura de salida
La base debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.
gracias a su flexibilidad, el adhesivo estructural de cianoacrilato está diseñado especialmente para aplicaciones con cargas mecánicas y térmicas alternas. Entre otras características, presenta una alta resistencia a impactos y descamación, incluso bajo carga dinámica. Además, Klebfix FLEX tiene mayor resistencia a la humedad, el agua y el vapor que los adhesivos de cianoacrilato convencionales.
Gracias a su resistencia a corto plazo a temperaturas de hasta +140 °C, el pegamento rápido también se puede utilizar para pegar componentes electrónicos en placas de circuito impreso, que posteriormente se someterán a un baño de soldadura. Especialmente indicado para la construcción de altavoces.
Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.
Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.
Debido a la presión de vapor del adhesivo líquido, el sobrante de endurecimiento lento alrededor del punto del adhesivo puede formar un depósito blanco (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar, por ejemplo, con alcohol isopropilico o acetona. Sin embargo, es muy importante asegurarse de que las superficies de las piezas que se vayan a limpiar también sean resistentes a estos disolventes. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.
Acero/acero inoxidable (metal)Aluminio (metal)Cerámica (materiales de vidrio y cerámica)Cobre (metal)EPDM (plástico)Esmalte (materiales de vidrio y cerámica)Espejos (materiales de vidrio y cerámica)Goma (plástico)Latón (metal)Láminas (papel y cartón)PMMA (vidrio acrílico, plexiglás) (plástico)PVC duro (plástico)Paneles decorativos (madera y materiales)Paneles laminados (Resopal, Ultraplast) (madera y materialesPapel (papel y cartón)Piedra artificial (piedra y materiales para obra)Piedra natural (mármol, granito) (piedra y materiales para oPolicarbonato (plástico)Porcelana (vidrio y materiales cerámicos)Vidrio (vidrio y materiales cerámicos)Zinc (metal)
Más Información
Olor/fragancia
Picante
Más Información
Punto intermitente mínimo
87 °C
Más Información
Capacidad de elasticidad
8 %
Más Información
Base química
Éster de ácido cianoacrilato
Más Información
Resistencia a temperatura mínima
-55 °C
Más Información
Color
Negro
Más Información
Viscosidad mínima
80 mPas
Más Información
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo
140
Más Información
Tamaño máximo del espacio de pegado
0.15 mm
Más Información
Viscosidad máxima
180 mPas
Más Información
Bajas emisiones
No
Más Información
Vida útil desde la producción
12 mes
Más Información
Densidad
1.06 g/cm³
Más Información
Se puede utilizar con productos alimenticios
No
Más Información
Temperatura de procesamiento mínima
10 °C
Más Información
Resistencia a temperatura máxima
+120 °C
Más Información
Sin disolventes
Sí
Más Información
Temperatura de procesamiento máxima
35 °C
Más Información
Contenido
18.8 ml
Más Información
Propiedades del adhesivo
Adhesión rígidaAlta resistencia a la temperaturaFijación rápida
https://www.wurth.es/pegamento-super-rapido-flexible-20gr0893092PEGAMENTO SUPER RÁPIDO FLEXIBLE, 20 GPEGAMENTO SUPER RÁPIDO FLEXIBLE, 20 G<br>Pegamento rápido Klebfix FLEX<br>Pegamento rápido negro resistente a la par que flexible con excelente resistencia térmica.<br><ul><li>Pega en segundos</li><li>Gran estabilidad térmica</li><li>Alto grado de resistencia a impactos y descamación</li><li>Mayor resistencia a la humedad</li><li>Sin disolvente ni silicona</li><li>La forma de botella ergonómica permite el manejo sencillo con una mano</li><li>Práctico tapón especial que permite un trabajo limpio sin obstrucción de la abertura de salida</li></ul><br><P>La base debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.</P><br><P>gracias a su flexibilidad, el adhesivo estructural de cianoacrilato está diseñado especialmente para aplicaciones con cargas mecánicas y térmicas alternas. Entre otras características, presenta una alta resistencia a impactos y descamación, incluso bajo carga dinámica. Además, Klebfix FLEX tiene mayor resistencia a la humedad, el agua y el vapor que los adhesivos de cianoacrilato convencionales.</P><br/><P>Gracias a su resistencia a corto plazo a temperaturas de hasta +140 °C, el pegamento rápido también se puede utilizar para pegar componentes electrónicos en placas de circuito impreso, que posteriormente se someterán a un baño de soldadura. Especialmente indicado para la construcción de altavoces.</P><br><ul><li>Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.</li><br/><li>Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.</li><br/><li>Debido a la presión de vapor del adhesivo líquido, el sobrante de endurecimiento lento alrededor del punto del adhesivo puede formar un depósito blanco (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar, por ejemplo, con alcohol isopropilico o acetona. Sin embargo, es muy importante asegurarse de que las superficies de las piezas que se vayan a limpiar también sean resistentes a estos disolventes. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/348px/20581626.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/200px/20581626.jpg0899810089322350508930915/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Adhesivos/Productos/Químicos/Adhesivos/Pegamentos rápidos/Productos/Químicos/Adhesivos/Pegamentos rápidos/Pegamento rápido1708112580000