Pistola de cartuchos con una relación de 14:1

Ref.: 0891318
Ver todas las versiones
PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS 310ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS 310ML
Pistola de cartuchos con una relación de 14:1
Robusta pistola de cartuchos manual con estructura de esqueleto para adhesivos y selladores de viscosidad baja a media.
  • Relación de empuje 14:1.
  • Permite una transmisión de potencia inmediata a la varilla de empuje.
  • Fácil de limpiar.

Para uso con cartuchos de 290 ml a 310 ml.

Material

Metal
Más Información

Longitud

35 cm
Más Información

Diseño

Alta calidad
Más Información

Color

Negro, brillante
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

747.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891318

Ficha Técnica

589393613.pdf
Scroll to top