Patas estabilizadoras extensibles

Ref.: 0962932284
Ver todas las versiones
PATAS DE GANCHO FIBRA/ALUMINIO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PATAS DE GANCHO FIBRA/ALUMINIO
Patas estabilizadoras extensibles
Patas estabilizadoras extensibles escalera 12 peldaños

Gancho de aluminio

Patas de gancho estabilizadoras de aluminio extensibles para escalera de fibra de seguridad extensible 2x12 peldaños especializada para trabajas en poste que no sea de alta tensión.

  • Material: Aluminio
  • Gran dureza mecánica y resistencia
  • Sistema de regularización de tamaño para todo tipo de escenarios de trabajo.
  • Sistema especial de sujeción.
  • Sistema extra de sujeción para más seguridad de las patas.

Gancho de fibra

Patas de gancho estabilizadoras de fibra extensibles para escalera de fibra de seguridad extensible 2x12 peldaños especializada para trabajos en poste de alta tensión.

  • Material: Fibra de vidrio
  • Gran dureza mecánica y resistencia
  • Sistema de regularización de tamaño para todo tipo de escenarios de trabajo.
  • Sistema especial de sujeción.
  • Sistema extra de sujeción para más seguridad de las patas.

Profundidad

100 mm
Más Información

Material

Aluminio con revestimiento de fibra
Más Información

Longitud

3620 mm
Más Información

Anchura

255 mm
Más Información

Peso

14 kg
Más Información

Peso de carga máximo

150 kg
Más Información

Rango de ajuste mínimo

3.5 m
Más Información

Rango máximo de ajuste

6 m
Más Información

Longitud máxima

3620 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 kg
Más Información

Rango mínimo/máximo de ajuste

3,5-6 m
Más Información

Longitud x anchura

3620 x 255 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962932284

Ficha Técnica

577579639.pdf
Scroll to top