Escalera seguridad fibra extensible 2x12

Ref.: 0962932298
Ver todas las versiones
ESC SEG FIBRA EXT FACHADA/POSTE 2X12PELD
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESC SEG FIBRA EXT FACHADA/POSTE 2X12PELD
Escalera seguridad fibra extensible 2x12
Escalera de fibra de seguridad extensible de 2x12 peldaños especializada para trabajos en postes de madera, hormigón y también fachadas.
  • Material: resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
  • Gran dureza mecánica y resistencia a la humedad, ácidos, corrosión, rayos ultravioletas,…
  • Fabricada según normativas UNE-EN 131, UNE-EN 50528 y UNE-EN 795.
  • Ensayo de aislamiento 100kV según normativa UNE-EN 61478.
  • Aislante resistente ante agentes eléctricos y térmicos. No transmite la tensión, ni frío, ni calor proporcionando mayor confort y seguridad en el trabajo.
  • Tramo superior extensible con ruedas para facilitar el deslizamiento y evitar desgaste de los perfiles.
  • Los peldaños mantienen la horizontalidad en posición de uso.
  • Herrajes en acero inoxidable A2.
  • Patas regulables.
  • Sistema de atado al poste.
  • Sistema de anclaje para línea de vida.

Ninguna de las patas (laterales y de gancho) vienen incluidas con la escalera.

Anchura del perfil

26 mm
Más Información

Altura de alcance máx.

6.5 m
Más Información

Altura de trabajo máxima

6 m
Más Información

Altura del perfil

70 mm
Más Información

Material

Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Altura de muelle máx. (con inclinación de 70°)

5.85 m
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Número de peldaños

2 x 12
Más Información

Anchura

450 mm
Más Información

Profundidad del peldaño

30 mm
Más Información

Peso

25 kg
Más Información

Altura del peldaño

30 mm
Más Información

Longitud máxima

6080 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Distancia de escalón

280 mm
Más Información

Altura máxima del soporte

4.5 m
Más Información

Estándar EN

13150528795
Más Información

Descripción de tipo

Escalera extensible manual con punto de anclaje en el último
Más Información

Ancho (escalera 1)

450 mm
Más Información

Ancho (escalera 2)

386 mm
Más Información

Longitud mínima

3560 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Medidas de riel

70 mm x 26 mm
Más Información

Normas

EN 50528, EN 131, EN 795
Más Información

Anchura (escalera 1/2)

450/386 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima

3560-6080 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

577120833.pdf

Catálogo General

0962932298

Ficha Técnica

577579395.pdf
Scroll to top