Pata de zócalo regulable

Ref.: 0683460015
Ver todas las versiones
PATA-ZOCALO-REGULABLE-120KG-(13-17,5CM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PATA-ZOCALO-REGULABLE-120KG-(13-17,5CM)
Pata de zócalo regulable
Tipo A (Tetón 15) Montaje a presión
  • Montaje a presión mediante espiga Ø 15 mm (pretaladro Ø 15 mm).
  • Posibilidad de reforzar el montaje mediante 3 Wüpos Ø 3,5 mm.
  • Regulación en altura.
  • Posibilidad de separar la base de fijación de su soporte, para mejorar el transporte de los muebles.
  • Composición del material: polipropileno copolimero (mayor resistencia con respecto al ABS).
  • Resistencia a la rotura: 120 Kg/pata
  • Ámbito de regulación de altura (cm):

De 13 hasta 17,5: Art. Nº 0683460015.

De 8 hasta 10,5: Art. Nº 0683460215.

De 10 hasta 15: Art. Nº 0683460315.

Material

PP
Más Información

Altura mínima

13 cm
Más Información

Anchura

89 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Altura máxima

17.5 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

13-17,5 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683460015

Ficha Técnica

32407484.pdf
Scroll to top