No contiene componentes orgánicos volátiles
Cumple con las especificaciones de las disposiciones sobre detergentes de acuerdo con 31.BlmSchV (Ordenanza Alemana Federal de Control de Emisiones)
Excelente capacidad de limpieza
Elimina el aceite, la grasa y la suciedad de otro tipo de manera rápida y a fondo de frenos, motores y componentes de herramientas.
Buena compatibilidad entre materiales
Rápida separación de aguas residuales de acuerdo a la prueba de la norma austriaca B5105
Valor de pH: 9,5
Sin AOX
Sin VOC
No contiene componentes orgánicos volátiles (COV)
Limpiador en frío acuoso que protege los materiales y está elaborado a base de ésteres de ácidos grasos. Además, cuenta con una excelente potencia desengrasante, eliminadora de aceites y limpiadora, y proporciona protección contra la corrosión de manera temporal
Llene sin diluir en el dispositivo de limpieza de piezas PARTS CLEANER. Tenga cuidado con el nivel de llenado.
Añádalo a la bomba pulverizadora en forma de concentrado. Pulverice el producto abundantemente sobre las piezas que vaya a limpiar y espere a que haga efecto en función del grado de contaminación. A continuación, elimínelo con un enjuague o frotando. Si fuera necesario, ayúdese de una brocha o una esponja para facilitar la limpieza.
Para el primer llenado, utilizar 4 unidades de 25 L. Para reponer y controlar el nivel de llenado del dispositivo de limpieza de piezas PARTS CLEANER Würth (n.º de artículo 0995 000 000).
Limpiador de piezas listo para aplicarse en spray y con la bomba pulverizadora con n.º de artículo 0891 503 001
Solución lista para usar. No guardar a temperaturas inferiores a 5 °C. Número de código de residuo recomendado para el limpiador usado: 070601.
Enjuague bien las superficies que vayan a estar en contacto con alimentos con agua potable.
Biodegradable |
Sí |
Olor/fragancia |
Característica |
Contenido |
25 l |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Amarillo claro |
Peso del contenido |
25 kg |
Sin AOX |
Sí |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
1 g/cm³ |
Sin VOC |
Sí |
Condiciones de valor de pH |
a 20°C |
Valor de pH |
9,5 |
Código del sistema armonizado |
34022090000 |
Peso del producto (por artículo) |
27000.000 g |
Densidad/condiciones |
1 g/cm³ / a 20°C |
Valor de pH/condiciones |
9,5 / a 20°C |
NSF |
577118463.pdf |
Certificado de alérgenos |
56525720.pdf |
Catálogo General |
0995000001 |
Ficha Técnica |
32405812.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
05093810.PDF |