JKT START UP WUERTH CAMOUFLAGE/BLK XS Chaqueta Start Up de Würth Cómoda chaqueta fabricada en material impermeable, con bolsillo en el pecho de gran tamaño y forro fabricado en tejido grafeno antibacteriano con regulación térmica
Chaqueta con material repelente al agua, columna de agua de 300 mm, permeabilidad de 2200 mm
Capucha incorporada y ajustable, con cordón en el dobladillo inferior de la chaqueta
Cómodo bolsillo en el pecho para guardar un teléfono móvil, 2 bolsillos exteriores y 3 interiores
El forro está fabricado con tejido grafeno antibacteriano para mejorar el aislamiento y la regulación térmica, y garantiza una difusión uniforme del calor en toda la superficie del interior de la chaqueta
https://www.wurth.es/parka-wurth-2022-talla-xsM411433010JKT START UP WUERTH CAMOUFLAGE/BLK XSJKT START UP WUERTH CAMOUFLAGE/BLK XS<br>Chaqueta Start Up de Würth<br>Cómoda chaqueta fabricada en material impermeable, con bolsillo en el pecho de gran tamaño y forro fabricado en tejido grafeno antibacteriano con regulación térmica<br><ul><li>Chaqueta con material repelente al agua, columna de agua de 300 mm, permeabilidad de 2200 mm</li><li>Capucha incorporada y ajustable, con cordón en el dobladillo inferior de la chaqueta</li><li>Cómodo bolsillo en el pecho para guardar un teléfono móvil, 2 bolsillos exteriores y 3 interiores</li><li>El forro está fabricado con tejido grafeno antibacteriano para mejorar el aislamiento y la regulación térmica, y garantiza una difusión uniforme del calor en toda la superficie del interior de la chaqueta</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/118178921.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/118178921.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Seguridad y salud/Todas las categorías/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Todas las categorías/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Todas las categorías/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Chaqueta impermeable2024-02-16T19:38:15+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!