Relleno |
100 % poliéster |
Material |
96% poliéster, 4% elastano |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja |
Lavable a |
30°C |
Color |
Gris |
Tamaño |
5XL |
Peso del tejido por m2 |
120 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
5XL |
Peso del producto (por artículo) |
1500.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M411160007 |