Parka

Ref.: M409158005

PARKA-A/V-AMARILLO-3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PARKA-A/V-AMARILLO-3XL
Parka
THERMIC MONOCOLOR A.V.
EN ISO 20471:2013 Clase 3/2
EN 343:2003+A1:2007 2/1
100% poliéster transpirable impregnado en PU - 300 con acolchado interior de poliamida.
  • Costuras termoselladas. Impermeable según norma EN 343 2/1.
  • Cuello en tejido polar.
  • Cierre mediante cremallera de doble sentido cubierta con tapeta y botones.
  • Puño interior elástico en mangas.
  • 2 Bolsillos inferiores con tapeta.
  • 1 bolsillo portamóvil en pecho derecho con cierre de gancho y bucle y 1 interno.
  • Abertura mediante cremallera en parte trasera interna inferior para facilitar el marcaje de la prenda en espalda.
  • Capucha oculta en cuello.
  • 1 Bolsillo interior en el pecho, lado izquierdo.

Lavar máx 40ºC


No planchar


No usar secado

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

M409158005

Ficha Técnica

32410486.pdf
Scroll to top