Parka Tallin 3 en 1

Ref.: M411176010
Ver todas las versiones
PARKA TALLINN 3EN1 NEGRA XS
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PARKA TALLINN 3EN1 NEGRA XS
Parka Tallin 3 en 1
Chaqueta funcional, cómoda y cálida con diseño deportivo.
  • Tejido Ripstop (alta resistencia al desgarro), ligera, resistente, impermeable y transpirable (columna de agua de 5000 mm)
  • 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos interiores y 1 bolsillo de pecho
  • Cremallera delantera impermeable y cubierta, costuras selladas
  • Cuello alto, puños y cintura ajustables, capucha desmontable
  • Chaqueta exterior con certificado EN 343 de clase 3/3, chaqueta polar extraíble con 2 bolsillos y mangas forradas

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Material de la funda interior

100 % poliéster
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

5000 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

XS
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XS
Más Información

Repelente al agua

Sí
Más Información

Peso del revestimiento de la chaqueta interior por m²

240 g
Más Información

Estándar EN

343
Más Información

Transpirable

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1150.000 g
Más Información

Normas

EN 343
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411176010

Ficha Técnica

32410470.pdf
Scroll to top