PARKA FUSION WINTER ANTRACITA L Chaqueta de invierno clásica Chaqueta de invierno cálida y suave con forro de grafeno que retiene el calor corporal. Esta chaqueta también cuenta con impermeabilización sin flúor y tecnología FlexIT para una máxima libertad de movimiento.
Hidrófuga (8.000 mm de columna de agua), transpirable
Las cremalleras laterales garantizan un ajuste óptimo del ancho para diferentes movimientos y posiciones del cuerpo
Los bolsillos con cremallera extra grandes proporcionan un montón de espacio de almacenamiento: Dos bolsillos de cadera, dos bolsillos en el pecho, un bolsillo interior
Capucha desmontable, tiras reflectantes en mangas y espalda
Con estampado hexagonal de moda en el codo, certificado según EN14058 3:3
https://www.wurth.es/parka-fusion-winter-antracita-lM411543002PARKA FUSION WINTER ANTRACITA LPARKA FUSION WINTER ANTRACITA L<br>Chaqueta de invierno clásica<br>Chaqueta de invierno cálida y suave con forro de grafeno que retiene el calor corporal. Esta chaqueta también cuenta con impermeabilización sin flúor y tecnología FlexIT para una máxima libertad de movimiento.<br><ul><li>Hidrófuga (8.000 mm de columna de agua), transpirable</li><li>Las cremalleras laterales garantizan un ajuste óptimo del ancho para diferentes movimientos y posiciones del cuerpo</li><li>Los bolsillos con cremallera extra grandes proporcionan un montón de espacio de almacenamiento: Dos bolsillos de cadera, dos bolsillos en el pecho, un bolsillo interior</li><li>Capucha desmontable, tiras reflectantes en mangas y espalda</li><li>Con estampado hexagonal de moda en el codo, certificado según EN14058 3:3</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/569472459.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/569472459.jpgM374068999/Productos/Productos/Seguridad y salud/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Chaqueta impermeable1708112297000