Relleno |
100 % poliéster |
Material |
100 % poliéster Oxford 300D |
Material del forro |
100 % poliéster |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía |
Lavable a |
40°C |
Color |
AmarilloAntracita |
Tamaño |
4XL |
Peso de revestimiento de acolchado por m² |
180 g |
Peso del tejido por m2 |
190 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
4XL |
Estándar EN |
14058:200420471343 |
Peso del producto (por artículo) |
1300.000 g |
Normas |
EN 20471, EN 343, EN 14058:2004 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M409337006 |
Ficha Técnica |
566741313.pdf |