Parka de alta visibilidad LUMEN

Ref.: M409161007
Ver todas las versiones

PARKA AV AMARILLO/ROYAL 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PARKA AV AMARILLO/ROYAL 5XL
Parka de alta visibilidad LUMEN
  • Cuello en forro polar
  • Aislamiento total contra el frío.
  • Prenda resistente a la lluvia
  • Capucha oculta en el cuello
  • Cierre con cremallera bidireccional
  • 2 bolsillos delanteros, 1 bolsillo interior, 1 bolsillo en el pecho para el teléfono móvil
  • Cumple con las normas EN 20471 clase 3.2, EN 343 clase 3.1

Material

  • Parka: 100 % poliéster Oxford 300D
  • Revestimiento de PU
  • Acolchado interior de poliamida

Disponible en las tallas:

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Instrucciones para el cuidado


  • Lavable a 40 °C

  • No utilizar lejía

  • No secar en secadora

  • No planchar

  • No limpiar en seco

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster, recubierto de poliuretano
Más Información

Color

AmarilloAzul
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.950 kg
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Catálogo General

M409161007

Ficha Técnica

32410486.pdf
Scroll to top