Rollo de papel de limpieza

Ref.: 089980051
Ver todas las versiones
PAPEL LIMPIEZA 1 ROLLO 800 SERVICIOS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAPEL LIMPIEZA 1 ROLLO 800 SERVICIOS
Rollo de papel de limpieza
Producto reciclado
Toalla de papel reciclado de doble capa de alto rendimiento.

Gran capacidad de absorción

Alta resistencia a la rotura.

Doble capa

El diseño de 2 capas ofrece una mayor resistencia gracias a un sistema de adherencia único que evita que las capas se separen. El hueco entre las dos capas, por el que circula aire, también ofrece una mayor capacidad de absorción y ofrece un efecto de "esponja".

Papel reciclado de buena calidad

El que se trate de papel reciclado garantiza que el impacto del producto sea reducido a lo largo de toda su vida útil. Esto se traduce en una menor contaminación atmosférica, una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la limitación del uso de sustancias perjudiciales para el medio ambiente, la disminución de las emisiones de compuestos de cloro y residuos orgánicos de agua, y una reducción del consumo de energía y recursos hídricos.


Producto apto para limpieza de manos y superficies

Longitud de lámina

30 cm
Más Información

Material

Celulosa
Más Información

Longitud

23 cm
Más Información

Anchura

36 cm
Más Información

Número de chapas

800 Uds
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud del rollo

240 m
Más Información

Ancho de lámina

23 cm
Más Información

Número de capas

2 Uds
Más Información

Estampación

No
Más Información

Código del sistema armonizado

48182091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8158.049 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

19.5 g
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

30 x 23 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089980051

Ficha Técnica

32410027.pdf
Scroll to top