Papel de limpieza

Ref.: 0899800296
Ver todas las versiones
PAPEL-LIMPIEZA-BLANCO-100-CELULOSA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAPEL-LIMPIEZA-BLANCO-100-CELULOSA
Papel de limpieza

Blanco 100% celulosa 2665 servicios

  • Papel de limpieza para el taller.
  • Alto poder absorbente.
  • Rollo de 800 m de 2 capas.
  • 2665 servicios de 30x23 cm.
  • Mayor resistencia que el papel reciclado.
  • Peso aprox. 6,40 kg.
  • Adecuado para su colocación en un expositor.

Material

Celulosa
Más Información

Anchura

23 cm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud del rollo

800 m
Más Información

Ancho de lámina

30 cm
Más Información

Número de capas

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.400 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899800296

Ficha Técnica

32410024.pdf
Scroll to top