Papel para fotocopiadora

Ref.: 9501014995
PAPEL-FOTOCOPIADORA-BLANCO-A4-80GR-500H

Descripción

PAPEL-FOTOCOPIADORA-BLANCO-A4-80GR-500H
Papel para fotocopiadora
Papel de fotocopia de alta calidad, especialmente indicado para el uso en oficinas.
  • Buen rendimiento en impresoras ink-jet o láser.
  • De uso diario.
  • Excelente cuerpo y rigidez.
  • Marca: A-Series
  • Blancura (Cie): 150
  • Opacidad: 94%
  • 500 hojas
  • 80g/m²

Unidad mínima de compra > 5 uds.

Material

PAP
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.500 kg
Más Información
Scroll to top