Notas adhesivas

Ref.: 9501023944
NOTAS-ADH-ASERIES-75X75MM-PAQ100HOJAS

Descripción

NOTAS-ADH-ASERIES-75X75MM-PAQ100HOJAS
Notas adhesivas
A-SERIES
Bloc de notas adhesivas quita y pon
  • 100 hojas.
  • Útiles para recordar información.
  • Color amarillo.
  • Dos tamaños.

Unidad mínima de compra > 5 uds.

Material

PAP
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Número de chapas

100 Uds
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Longitud x anchura

75 x 75 mm
Más Información
Scroll to top