Pantalón thermic monocolor A.V.

Ref.: M410064005

PANTALON-THERMIC-A/V LUMEN AMARILLO 3XL

Descripción

PANTALON-THERMIC-A/V LUMEN AMARILLO 3XL
Pantalón thermic monocolor A.V.
  • 80% poliéster 20% algodón - 245 gr/m2. Forro térmico interior de punto liso 135 gr/m2.
  • 1 bolsillo lateral con tapeta y fuelle.
  • 2 bolsillos en cintura tipo Jeans.
  • 1 bolsillo trasero con tapeta, 1 bolsillo lateral abierto.
  • 2 bolsillos traseros con tapeta y fuelle, cierre de gancho y bucle.
  • Trabillas anchas y costuras reforzadas.
  • Cierre mediante botón y cremallera.
  • Cintura elástica.

EN ISO 20471:2013 Clase 2/2


Lavar máx 40ºC


No usar secadora

Peso del producto (por artículo)

1400.000 g
Más Información
Scroll to top