Pantalones de verano Stretch X

Ref.: M403639431
Ver todas las versiones
PANTALÓN STRETCH X SUMMER ANTRA 48 (54)
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALÓN STRETCH X SUMMER ANTRA 48 (54)
Pantalones de verano Stretch X
Ligeros y veraniegos, estos pantalones de trabajo están confeccionados en tejido elástico de buena calidad, son duraderos y ofrecen la máxima comodidad. Los pantalones veraniegos combinan funcionalidad con una sensación cómoda. Calidad y confort todo en uno
  • Tejido ripstop, refuerzos reflectantes
  • Cintura elástica con logotipo de X-Finity
  • Botones ocultos para evitar arañazos
  • Siete bolsillos exteriores, bolsillo para regla, bolsa de herramientas
  • Bolsillo con solapa con botón de presión oculto y lazo para portatarjetas
  • El dobladillo se puede dejar sobresalir hasta 5 cm, ajuste fino, rodillas preformadas
  • Certificación conforme a la norma EN13688

Material

73% algodón, 24% poliéster (reciclado), 3% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura media
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

54
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

48
Más Información

Tamaño de confección GB

38
Más Información

Código del sistema armonizado

620342110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403639431

Ficha Técnica

539246847.pdf
Scroll to top