Pantalones vaqueros elásticos de 5 bolsillos para mujer

Ref.: M443122507
Ver todas las versiones
JEANS STRETCH 5 BOLSILLOS MUJER AZUL 44
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

JEANS STRETCH 5 BOLSILLOS MUJER AZUL 44
Pantalones vaqueros elásticos de 5 bolsillos para mujer
Los pantalones vaqueros elásticos de corte recto para mujer proporcionan la máxima libertad de movimiento
  • Confeccionados con tejido elástico y resistente
  • 5 bolsillos exteriores
  • Cremallera YKK resistente
  • STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

98% algodón, 2% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura bajaSecado a baja temperatura
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul vaquero
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Género

Mujer
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

44
Más Información

Tamaño de confección GB

31/30
Más Información

Código del sistema armonizado

620342310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

390.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443122507

Ficha Técnica

98470844.pdf
Scroll to top