Pantalones vaqueros elásticos de 5 bolsillos para mujer

Ref.: M443122499
Ver todas las versiones
JEANS STRETCH 5 BOLSILLOS MUJER AZUL 36
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

JEANS STRETCH 5 BOLSILLOS MUJER AZUL 36
Pantalones vaqueros elásticos de 5 bolsillos para mujer
Los pantalones vaqueros elásticos de corte recto para mujer proporcionan la máxima libertad de movimiento
  • Confeccionados con tejido elástico y resistente
  • 5 bolsillos exteriores
  • Cremallera YKK resistente
  • STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

98% algodón, 2% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura bajaSecado a baja temperatura
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul vaquero
Más Información

Tamaño

34
Más Información

Género

Mujer
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

36
Más Información

Tamaño de confección GB

27
Más Información

Código del sistema armonizado

620342310000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443122499

Ficha Técnica

98470844.pdf
Scroll to top