PANTALON STAR STRETCH NEGRO 58 (64)

Ref.: M403538447
Ver todas las versiones
PANTALON STAR STRETCH NEGRO 58 (64)
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON STAR STRETCH NEGRO 58 (64)

Material

65% poliéster, 32% algodón, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

64
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

58
Más Información

Tamaño de confección GB

48
Más Información

Código del sistema armonizado

620343110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

740.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403538447

Ficha Técnica

247828773.pdf
Scroll to top