PANTALON STAR STRETCH GRIS 52 (58)

Ref.: M403540435
Ver todas las versiones

PANTALON STAR STRETCH GRIS 52 (58)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON STAR STRETCH GRIS 52 (58)

Material

65% poliéster, 32% algodón, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

58
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

52
Más Información

Tamaño de confección GB

42
Más Información

Código del sistema armonizado

620343110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

633.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403540435

Ficha Técnica

247828773.pdf
Scroll to top