PANTALON STAR STRETCH MARINO 50 (56)

Ref.: M403539433
Ver todas las versiones

PANTALON STAR STRETCH MARINO 50 (56)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON STAR STRETCH MARINO 50 (56)

Material

65% poliéster, 32% algodón, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Tamaño

56
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

50
Más Información

Tamaño de confección GB

40
Más Información

Código del sistema armonizado

620343110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

630.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403539433

Ficha Técnica

247828773.pdf
Scroll to top