Pantalón

Ref.: M443158007
Ver todas las versiones

PANTALON SMART NEGRO 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON SMART NEGRO 5XL
Pantalón
SMART
Pantalón multibolsillos muy ligero, fresco, transpirable y muy resistente. Ideal para temperaturas cálidas.

60% algodón

40% poliester

200gr/m2

  • 2 bolsillos laterales con fuelle central.
  • 1 bolsillo trasero y 2 en cintura.
  • Cierre mediante cremallera SBS.
  • Cintura elástica para un mejor ajuste.

Material

60 % poliéster, 40 % algodón
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

540.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443158007

Ficha Técnica

247828776.pdf
Scroll to top