Pantalón

Ref.: M443121000
Ver todas las versiones
PANTALON SMART GRIS S
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON SMART GRIS S
Pantalón
SMART
Pantalón multibolsillos muy ligero, fresco, transpirable y muy resistente. Ideal para temperaturas cálidas.

60% algodón

40% poliester

200gr/m2

  • 2 bolsillos laterales con fuelle central.
  • 1 bolsillo trasero y 2 en cintura.
  • Cierre mediante cremallera SBS.
  • Cintura elástica para un mejor ajuste.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

470.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443121000

Ficha Técnica

247828776.pdf
Scroll to top