Pantalón sanitarios/limpieza

Ref.: M403530005
Ver todas las versiones

PANTALON SANITARIO/LIMPIEZA BLANCO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON SANITARIO/LIMPIEZA BLANCO 3XL
Pantalón sanitarios/limpieza
Cómodo y funcional pantalón unisex. Ideal para ambientes sanitarios y empresas de limpieza.

65 % poliéster, 35 % algodón

245 gr/m2

  • Pantalón cómodo y funcional.
  • Fabricado con tejido resistente al lavado.
  • Ajuste elástico y cordón en cintura.
  • 1 Bolsillo trasero abierto en lado derecho.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Planchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

180 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403530005

Ficha Técnica

59955419.pdf
Scroll to top