Pantalón

Ref.: M403712006
Ver todas las versiones
PANTALON SERVICE NEGRO 4XL

Descripción

PANTALON SERVICE NEGRO 4XL
Pantalón
SERVICE
Pantalón de trabajo especialmente diseñado para el sector de servicios (hostelería, atención cliente...).

97% poliéster, 3% Spandex - 170 gr/m2

  • Resistente tejido de microfibra con acabado repelente a los líquidos.
  • 2 bolsillos en cintura y 1 bolsillo posterior con botón de cierre.
  • Cintura con banda elástica para un mejor ajuste.

Material

97 % algodón, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadoraNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

170 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

420.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403712006
Scroll to top