Pantalón Multibolsillos

Ref.: M443179003
Ver todas las versiones
PANTALON CARGO ESD AZUL XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON CARGO ESD AZUL XL
Pantalón Multibolsillos
ESD
Pantalón multibolsillos con propiedades antiestáticas ideal para ambientes en los que se requiera disipar la corriente estática.

65% poliéster, 33% algodón, 2% fibra antiestática - 210 gr/m2

  • 2 bolsillos en cintura y 2 bolsillos laterales.
  • Cierre mediante botón y cremallera YKK.
  • Cintura elástica para un mejor ajuste.
  • Adecuado para ambientes ESD.
  • Certificado en normas EN1149:5-2018 y EN ISO 61340-5-1.

Material

65 % poliéster, 33 % algodón, 2 % fibra antiestática
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul celeste
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Peso del tejido por m2

210 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XL
Más Información

Estándar EN

1149-561340-5-1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Normas

EN 1149-5, EN 61340-5-1
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443179003

Ficha Técnica

566768986.pdf
Scroll to top