Pantalón Multibolsillos

Ref.: M443179001
Ver todas las versiones
PANTALON CARGO ESD AZUL M
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON CARGO ESD AZUL M
Pantalón Multibolsillos
ESD
Pantalón multibolsillos con propiedades antiestáticas ideal para ambientes en los que se requiera disipar la corriente estática.

65% poliéster, 33% algodón, 2% fibra antiestática - 210 gr/m2

  • 2 bolsillos en cintura y 2 bolsillos laterales.
  • Cierre mediante botón y cremallera YKK.
  • Cintura elástica para un mejor ajuste.
  • Adecuado para ambientes ESD.
  • Certificado en normas EN1149:5-2018 y EN ISO 61340-5-1.

Material

65 % poliéster, 33 % algodón, 2 % fibra antiestática
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul celeste
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del tejido por m2

210 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

M
Más Información

Estándar EN

1149-561340-5-1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Normas

EN 1149-5, EN 61340-5-1
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443179001

Ficha Técnica

566768986.pdf
Scroll to top