Pantalones Classic

Ref.: M443042003
Ver todas las versiones
PANTALON CLASSIC BEIGE XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON CLASSIC BEIGE XL
Pantalones Classic
Pantalones de trabajo deportivos y cómodos perfectos para especialistas, instaladores, mecánicos de vehículos, carpinteros y muchos otros profesionales.
  • Tejido resistente y fácil de limpiar
  • 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos en la pierna y bolsillo trasero con cierre de gancho y bucle
  • Botones y cremallera ocultos
  • Cintura con cordón elástico, cremallera YKK
  • Costura extensible, aproximadamente 5 cm

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura bajaSecado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Beige
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Código del sistema armonizado

620463110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

605.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443042003

Ficha Técnica

32410271.pdf
Scroll to top