Pantalones Classic

Ref.: M443043000
Ver todas las versiones
PANTALON CLASSIC BLANCO S
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON CLASSIC BLANCO S
Pantalones Classic
Pantalones de trabajo deportivos y cómodos perfectos para especialistas, instaladores, mecánicos de vehículos, carpinteros y muchos otros profesionales.
  • Tejido resistente y fácil de limpiar
  • 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos en la pierna y bolsillo trasero con cierre de gancho y bucle
  • Botones y cremallera ocultos
  • Cintura con cordón elástico, cremallera YKK
  • Costura extensible, aproximadamente 5 cm

Código del sistema armonizado

610342000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

511.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443043000

Ficha Técnica

32410271.pdf
Scroll to top