Pantalón cámaras frigoríficas

Ref.: M412059003
Ver todas las versiones
PANTALON ICEBERG MARINO XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON ICEBERG MARINO XL
Pantalón cámaras frigoríficas
ICEBERG
Pantalón para trabajo en ambientes fríos como cámaras de refrigeración y congelación. Fabricado en tejido de poliéster resistente a la abrasión. Certificado en la norma EN342.

Tejido: 100% poliéster - 110 gr/m2

Forro: 100% poliéster - 62 gr/m2

Relleno: 100% poliéster - 220 gr/m2

  • 2 bolsillos en cintura con fácil accesibilidad.
  • Ajuste en bajos con cremallera y botones de presión.
  • Tirantes elásticos ajustables.
  • Cierre bragueta con cremallera.
  • Diseño ergonómico para facilitar el movimiento del operario.
  • Producto certificado en la norma EN342:2004 indicada para ambientes de trabajo en condiciones de frío negativo hasta -40ºC.

Material

100 % poliéster
Más Información

Material del forro

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Peso del tejido por m2

110 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XL
Más Información

Estándar EN

342
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1100.000 g
Más Información

Normas

EN 342
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M412059003

Ficha Técnica

569413699.pdf
Scroll to top