Pantalón cámaras frigoríficas

Ref.: M412059002
Ver todas las versiones
PANTALON ICEBERG MARINO L
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON ICEBERG MARINO L
Pantalón cámaras frigoríficas
ICEBERG
Pantalón para trabajo en ambientes fríos como cámaras de refrigeración y congelación. Fabricado en tejido de poliéster resistente a la abrasión. Certificado en la norma EN342.

Tejido: 100% poliéster - 110 gr/m2

Forro: 100% poliéster - 62 gr/m2

Relleno: 100% poliéster - 220 gr/m2

  • 2 bolsillos en cintura con fácil accesibilidad.
  • Ajuste en bajos con cremallera y botones de presión.
  • Tirantes elásticos ajustables.
  • Cierre bragueta con cremallera.
  • Diseño ergonómico para facilitar el movimiento del operario.
  • Producto certificado en la norma EN342:2004 indicada para ambientes de trabajo en condiciones de frío negativo hasta -40ºC.

Material

100 % poliéster
Más Información

Material del forro

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso del tejido por m2

110 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

L
Más Información

Estándar EN

342
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1070.000 g
Más Información

Normas

EN 342
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M412059002

Ficha Técnica

569413699.pdf
Scroll to top