Pantalón desmontable

Ref.: M403636006
Ver todas las versiones
PANTALON CLASSIC DESMONTABLE NEGRO 4XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON CLASSIC DESMONTABLE NEGRO 4XL
Pantalón desmontable
CLASSIC
Práctico pantalón 2 en 1, desmontable y convertible en bermudas. Ideal para entretiempo y uso en ambientes cálidos.

65% poliéster, 32% algodón, 3% elastán - 200 g/m².

  • Perneras desmontables mediante cremalleras ocultas.
  • Tejido fresco, ligero y resistente.
  • Rodilleras ergonómicas y preformadas para un mayor confort de uso.
  • 2 bolsillos en cintura, 1 trasero y 2 amplios bolsillos laterales con cierre auto-adherente.
  • Cintura elástica doble para un mejor ajuste.
  • Certificado OEKO-TEX®.

Material

65% poliéster, 32% algodón, 3 % elastano
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403636006

Ficha Técnica

247828775.pdf
Scroll to top