PANTALON CLASSIC DESMONTABLE NEGRO 3XL Pantalón desmontable CLASSIC Práctico pantalón 2 en 1, desmontable y convertible en bermudas. Ideal para entretiempo y uso en ambientes cálidos.
https://www.wurth.es/pantalon-desmontable-classic-negro-t-3xlM403636005PANTALON CLASSIC DESMONTABLE NEGRO 3XLPANTALON CLASSIC DESMONTABLE NEGRO 3XL<br>Pantalón desmontable<br>CLASSIC<br>Práctico pantalón 2 en 1, desmontable y convertible en bermudas. Ideal para entretiempo y uso en ambientes cálidos.<br><p class="level1">65% poliéster, 32% algodón, 3% elastán - 200 g/m².</p><P></P><ul><li>Perneras desmontables mediante cremalleras ocultas.</li><li>Tejido fresco, ligero y resistente.</li><li>Rodilleras ergonómicas y preformadas para un mayor confort de uso.</li><li>2 bolsillos en cintura, 1 trasero y 2 amplios bolsillos laterales con cierre auto-adherente.</li><li>Cintura elástica doble para un mejor ajuste.</li><li>Certificado OEKO-TEX®.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/247830521.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/247830521.jpg/Productos/Productos/Seguridad y salud/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Pantalones de trabajo2024-02-16T19:37:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!